Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 050 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12420668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165,50 €/ Unitéhors TVA

200,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur totale
9.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
9.5 mm