Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 048 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12420314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

279,00 €/ Unitéhors TVA

337,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
48 mm
Longueur totale
9 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
48 mm
d7
66 mm
I4
9 mm