Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 045 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12419903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur totale
9 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SCO
d1
45 mm
d7
63 mm
I4
9 mm