Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 043 /S -/TC /N

  • ERIKS:12419460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

330,50 €/ Unitéhors TVA

399,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
43 mm
Longueur totale
9 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
43 mm
d7
61 mm
I4
9 mm