264,50 €/ Unitéhors TVA
320,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 264,50 € | - |
5+ | 224,83 € | 15.00% |
10+ | 211,60 € | 20.00% |
20+ | 198,38 € | 25.00% |
35+ | 185,15 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 43 mm |
Longueur totale | 9 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 61 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SCO |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
I4 | 9 mm |