Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 040 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12334461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

261,50 €/ Unitéhors TVA

316,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

261,50 €

-

5+

222,28 €

15.00%

10+

209,20 €

20.00%

20+

196,13 €

25.00%

35+

183,05 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur totale
9 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SCO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
9 mm