Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 040 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12419032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,00 €/ Unitéhors TVA

157,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur totale
9 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
9 mm