Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 038 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12418533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

119,00 €/ Unitéhors TVA

143,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
38 mm
Longueur totale
9 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
38 mm
d7
56 mm
I4
9 mm