Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 035 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12418145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

231,00 €/ Unitéhors TVA

279,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
7.5 mm