231,00 €/ Unitéhors TVA
279,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 33 mm |
Longueur totale | 7.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 48 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Type | SCO |
d1 | 33 mm |
d7 | 48 mm |
I4 | 7.5 mm |