Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 030 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12416801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,50 €/ Unitéhors TVA

269,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
7.5 mm