Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 028 /S -/SIC/E

  • ERIKS:11123254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

201,50 €/ Unitéhors TVA

243,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

201,50 €

-

5+

171,28 €

15.00%

10+

161,20 €

20.00%

20+

151,13 €

25.00%

35+

141,05 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SCO
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
7.5 mm