Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 025 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12415788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
25 mm
d7
40 mm
I4
7.5 mm