Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 024 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12303846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

188,50 €

-

5+

160,23 €

15.00%

10+

150,80 €

20.00%

20+

141,38 €

25.00%

35+

131,95 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
24 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
24 mm
d7
39 mm
I4
7.5 mm