Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 022 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12337511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,00 €/ Unitéhors TVA

191,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

158,00 €

-

5+

134,30 €

15.00%

10+

126,40 €

20.00%

20+

118,50 €

25.00%

35+

110,60 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
22 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
22 mm
d7
37 mm
I4
7.5 mm