Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 020 /S -/TC /N

  • ERIKS:12414406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

196,50 €/ Unitéhors TVA

237,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
20 mm
d7
35 mm
I4
7.5 mm