Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 018 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12413842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,90 €/ Unitéhors TVA

71,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
7.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
18 mm
d7
33 mm
I4
7.5 mm