Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 016 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12413390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,50 €/ Unitéhors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
6.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SCO
d1
16 mm
d7
27 mm
I4
6.6 mm