Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 014 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12412633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,30 €/ Unitéhors TVA

62,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
6.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
14 mm
d7
25 mm
I4
6.6 mm