Eriks

Garniture mécanique contreface SCO 010 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12411668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,50 €/ Unitéhors TVA

138,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
6.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SCO
d1
10 mm
d7
21 mm
I4
6.6 mm