Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 100 /S -/TC /E

  • ERIKS:12425528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

814,50 €/ Unitéhors TVA

985,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur totale
17.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d8
4 mm
I4
17.2 mm