Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 095 /S -/TC /E

  • ERIKS:12425193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

769,50 €/ Unitéhors TVA

931,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
95 mm
Longueur totale
17.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d8
4 mm
I4
17.2 mm