Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 090 /S -/TC /E

  • ERIKS:12424933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

724,00 €/ Unitéhors TVA

876,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur totale
18.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
115 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d8
4 mm
I4
18.2 mm