Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 075 /S -/TC /V

  • ERIKS:12423883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

534,50 €/ Unitéhors TVA

646,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur totale
18 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d8
4 mm
I4
18 mm