Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 075 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12423870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

364,00 €/ Unitéhors TVA

440,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur totale
18 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d8
4 mm
I4
18 mm