Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 068 /S -/TC /N

  • ERIKS:12423078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

490,00 €/ Unitéhors TVA

592,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
68 mm
Longueur totale
18 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d8
4 mm
I4
18 mm