Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 068 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12423065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

321,50 €/ Unitéhors TVA

389,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
68 mm
Longueur totale
18 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d8
4 mm
I4
18 mm