Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 063 /S -/TC /V

  • ERIKS:12422388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
63 mm
Longueur totale
15 mm
Diamètre chambre partie fixe
83 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
63 mm
d7
83 mm
d8
4 mm
I4
15 mm