Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 060 /S -/TC /V

  • ERIKS:12422147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

416,00 €/ Unitéhors TVA

503,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur totale
15 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d8
4 mm
I4
15 mm