Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 060 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12422148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,50 €/ Unitéhors TVA

249,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur totale
15 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d8
4 mm
I4
15 mm