Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 058 /S -/TC /N

  • ERIKS:12421795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

388,00 €/ Unitéhors TVA

469,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
58 mm
Longueur totale
15 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d8
4 mm
I4
15 mm