Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 055 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12394078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

313,00 €/ Unitéhors TVA

378,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

313,00 €

-

5+

266,05 €

15.00%

10+

250,40 €

20.00%

21+

234,75 €

25.00%

35+

219,10 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur totale
15 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d8
4 mm
I4
15 mm