Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 053 /S -/TC /E

  • ERIKS:12421025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

375,00 €/ Unitéhors TVA

453,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
53 mm
Longueur totale
15 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d8
4 mm
I4
15 mm