292,50 €/ Unitéhors TVA
353,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 292,50 € | - |
5+ | 248,63 € | 15.00% |
10+ | 234,00 € | 20.00% |
21+ | 219,38 € | 25.00% |
35+ | 204,75 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur totale | 15 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 70 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Type | SBO |
Diamètre goupille | 4 mm |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 15 mm |