Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 050 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12420667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165,50 €/ Unitéhors TVA

200,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur totale
15 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d8
4 mm
I4
15 mm