Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 048 /S -/SIC/V

  • ERIKS:11271333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

279,00 €/ Unitéhors TVA

337,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

279,00 €

-

5+

237,15 €

15.00%

10+

223,20 €

20.00%

20+

209,25 €

25.00%

35+

195,30 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
48 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d8
4 mm
I4
14 mm