Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 045 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12419902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

264,50 €/ Unitéhors TVA

320,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d8
4 mm
I4
14 mm