Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 040 /S -/TC /V

  • ERIKS:12397167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

325,00 €/ Unitéhors TVA

393,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

325,00 €

-

5+

276,25 €

15.00%

10+

260,00 €

20.00%

21+

243,75 €

25.00%

35+

227,50 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d8
4 mm
I4
14 mm