Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 040 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12419004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,00 €/ Unitéhors TVA

157,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur totale
14 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d8
4 mm
I4
14 mm