Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 033 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12131937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

231,00 €/ Unitéhors TVA

279,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

231,00 €

-

5+

196,35 €

15.00%

10+

184,80 €

20.00%

20+

173,25 €

25.00%

35+

161,70 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
33 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm