Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 030 /S -/TC /N

  • ERIKS:12416795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

277,50 €/ Unitéhors TVA

335,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm