Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 030 /S -/SIC/E

  • ERIKS:11308897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,50 €/ Unitéhors TVA

269,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

222,50 €

-

5+

189,13 €

15.00%

10+

178,00 €

20.00%

20+

166,88 €

25.00%

35+

155,75 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm