Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 030 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12416812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,00 €/ Unitéhors TVA

108,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm