Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 028 /S -/TC /V

  • ERIKS:12416281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

250,00 €/ Unitéhors TVA

302,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm