Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 028 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12416252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,50 €/ Unitéhors TVA

94,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
28 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm