Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 025 /S -/TC /N

  • ERIKS:12415767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

237,00 €/ Unitéhors TVA

286,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm