Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 025 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12415787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm