Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 025 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12415784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,90 €/ Unitéhors TVA

87,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Matériau d'étanchéité secondaire
FPM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm