188,50 €/ Unitéhors TVA
228,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Longueur totale | 11.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 39 mm |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Matériau d'étanchéité secondaire | FPM |
Type | SBO |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 11.5 mm |