Eriks

Garniture mécanique contreface SBO 018 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12413827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,00 €/ Unitéhors TVA

170,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
11.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Type
SBO
Diamètre goupille
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d8
3 mm
I4
11.5 mm